曜日別特売
FT-3570 ハイビズカラー防水防寒手袋 COVER WORK(カバーワーク) 19807795

FT-3570 ハイビズカラー防水防寒手袋 COVER WORK(カバーワーク) 19807795
FT-3570 ハイビズカラー防水防寒手袋 COVER WORK(カバーワーク) 19807795

ハイビズカラー防水防寒手袋

(26件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
全長(cm)27.5
内容量1双注文コード19807795品番FT-3570
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ

サイズL全長(cm)27.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート蛍光オレンジ入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19807838
2023-12-17
用途: 新聞配達のバイトの時に
k.オフィス建設業・工事業

暖かさはいいけど、防水性は疑問、前回購入品は、一週間で親指の脇の縫い目がさけた、マジックテープ部が片方最初から剥がれかかっていた、検品を良くしてほしい。更なる補強を望みます。今回、2度目の購入になりますんで。宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 19807838
2023-10-17
用途: 冬の生活に
医療・福祉・介護関連業

真白な冬に蛍光色は映えると思います。視認性が良く事故防止になります。
まだ使用していないので評価はこれから

対象商品 : 19807822
2023-11-20
用途: 雪かき
卸売・小売業

思っていたより厚手で細かい作業になると苦戦しました。
暖かさやサイズはぴったりでした。

対象商品 : 19807838
2022-12-01
用途: バイク通勤用に、大活躍!
その他業種

バイク通勤用に、レビューの良いこの商品を選んだ。遮風に優れていて、雨も染みてこない。価格も安く大満足。他のレビューにあるように、ワンサイズ大きめを買うと良い。当方は身長178cmで普通サイズの手の大きさだが、LLでピッタリフィット。

1が参考にしています
対象商品 : 19807838
2022-04-17
用途: 冬季作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前違うものを購入しましたが、手首のところが短く雪がはいりました。
水の含んだ雪には問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 19807822
2022-02-09
用途: 外での作業
建設業・工事業

値段も手ごろでデザインも良くて手首まで暖かく作業中のでも動きやすいのでお勧めです。

対象商品 : 19807822
2020-01-30
用途: 雨の日の新聞配達に使ってます。
運輸・通信業

雨の日に濡れないし寒くないので大変助かってます。今年は暖かい朝が多いけどまだまだ寒い有りますのでありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 19807822
2020-01-06
用途: 冬季の除雪作業

寒い時の除雪作業は、指先が冷たくなり大変ですが、この手袋で暖かくしています。これで3そう目目です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする