曜日別特売
AG-33 イヤーマフチェック柄 COVER WORK(カバーワーク) 19807865

イヤーマフチェック柄

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19807865
品番
AG-33
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

寒い冬の耳元を温めてくれ、帽子の着用時も邪魔にならない
さまざまなシーンで使える冬の必須アイテム

色
チェック柄 グレー
材質
アクリル、ポリエステル、ワイヤー
長さ(mm)
160
幅(mm)
120
サイズ
フリー
質量(g)
55
特性
防寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19807865
2020-02-03
用途: 仕事中

凄い薄くて耳が痛い、まあ値段が値段なので仕方ないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする