大和プラスチック
クエンチローポット(プレート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19808145
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなプレート付インテリアポット。
用途
ミニ観葉などに
材質
ポリプロピレン
色
アッシュピンク
号数
5号
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×120
注意
※入り数、サイズ、参考価格等の製品詳細は予告無く変更になる場合があります。 お求め前にご確認下さい。
※製品写真はモニターの性格上、実際の色と多少異なる場合があります。予めご了承下さい。