曜日別特売
MD-1N マルチドラフトMD-1N アズワン 19808539

MD-1N マルチドラフトMD-1N アズワン 19808539
MD-1N マルチドラフトMD-1N アズワン 19808539

マルチドラフトMD-1N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード19808539品番MD-1N
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,090
販売価格(税別)
81,900

コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。

仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板寸法(mm)433×341×265本体質量(kg)約6.9アズワン品番3-3018-11
注意
※有機則・特化則の対応はできません。
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする