大和プラスチック
フレグラーポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ダークグリーン
ブラウン
ダークグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19808888
品番
27型
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
用途
植物の植付、寄せ植えなどに
材質
ポリプロピレン
容量(L)
(土)10
色
ダークグリーン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×270
規格(型)
27型