大和プラスチック
フレグラーボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
アイボリー
ダークグリーン
ダークブラウン
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19808942
品番
24型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのボールタイプです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
用途
植物の植付、寄せ植えなどに
材質
ポリプロピレン
容量(L)
(土)3
色
アイボリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×140
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19808942
24型
07494488
24型
フレグラーボール
大和プラスチック
1個
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました