大和プラスチック
フレグラープランター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ダークグリーン
容量(L)
4.0
2.0
4.0
9.0
規格(型)
40型
30型
40型
50型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19809012
品番
40型
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのプランタータイプです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
用途
植物の植付、寄せ植えなどに
材質
ポリプロピレン
容量(L)
4.0
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×150×140
規格(型)
40型