曜日別特売
丸型12.5 赤 ラボ用マーキングラベル アズワン 19810535

 

丸型12.5 赤 ラボ用マーキングラベル アズワン 19810535
丸型12.5 赤 ラボ用マーキングラベル アズワン 19810535

ラボ用マーキングラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10シート×28枚)注文コード19810535品番丸型12.5 赤
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。

アズワン品番3-5380-02ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14シートサイズ(mm)125×68材質PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)-196~121種別丸型
注意
※耐熱温度はシール本体の仕様です。貼付される素材や形状、環境(結露や水滴)により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする