※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
サンプリングバッグ
商品レビューを投稿する
容量(mL)
1500
130
450
650
800
1500
種別
書き込み面無し
書き込み面無し
書き込み面あり
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×2袋)
注文コード
19810779
品番
書き込み面無し
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
容量(mL)
1500
種別
書き込み面無し
サイズ(mm)
140×382
アズワン品番
3-5409-05
仕様
ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)
材質
PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-100~+80