アズワン
液体吸収ロール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
種別
油用
水・油・溶剤用
油用
水・油・溶剤・酸・アルカリ用
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
19811585
品番
OAR75
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
さまざまな液体を吸収できるロールです。約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。
種別
油用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
400
質量(kg)
7
長さ(m)
50
吸収量(L/箱)
73
アズワン品番
3-6577-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000