保存期間(年)5種類ペペロンチーノ仕様注水量150mL質量(kg)1.7ケース寸法(mm)270×360×160内容量(g)56.3/個調理方法熱湯で3分、または水で20分(電子レンジなどでも調理できます)カロリー(kcal)207原材料小麦、デキストリン、食塩、フライドガーリック、ポークエキス、でん粉、砂糖、ガーリックオイル、ガーリックパウダー、唐辛子、酵母エキス、胡椒、バジル、調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部にごま、大豆、鶏肉、りんごを含む)