CK-116BR 老眼鏡 CK-116BR クリアー光学 19814193

CK-116BR 老眼鏡 CK-116BR クリアー光学 19814193
CK-116BR 老眼鏡 CK-116BR クリアー光学 19814193

老眼鏡 CK-116BR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数+3.5
内容量1個注文コード19814193品番CK-116BR
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソフト樹脂を使用したおしゃれ老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。掛け心地もソフトで軽量なのでおすすめです。

用途店舗用などに度数+3.5寸法(mm)(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約35、(テンプル)約140ブラウン質量(g)約17レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)弾性樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする