クリアー光学
老眼鏡 CKRP7507BR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
度数
+2.0
+1.0
+1.5
+2.0
+2.5
+3.0
+3.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19814534
品番
CKRP7507BR
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途
店舗用などに
度数
+2.0
寸法(mm)
(フレーム)横:約139、(レンズ)横:約52×縦:約30、(鼻幅)約20、(テンプル)約140
色
ブラウン
質量(g)
約26
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。