曜日別特売
CKRP-135BK 老眼鏡 CKRP-135BK クリアー光学 19814577

CKRP-135BK 老眼鏡 CKRP-135BK クリアー光学 19814577
CKRP-135BK 老眼鏡 CKRP-135BK クリアー光学 19814577
CKRP-135BK 老眼鏡 CKRP-135BK クリアー光学 19814577

老眼鏡 CKRP-135BK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数+1.0
内容量1個注文コード19814577品番CKRP-135BK
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなラインストーン付フレームが魅力。携帯に便利なセミハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様

用途店舗用などに度数+1.0寸法(mm)(フレーム)横:約133、(レンズ)横:約52×縦:約28、(鼻幅)約15、(テンプル)約135ブラック質量(g)約19レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする