曜日別特売
MB-20K/MU ハンドベル KC 19815837

 

MB-20K/MU ハンドベル KC 19815837
MB-20K/MU ハンドベル KC 19815837
MB-20K/MU ハンドベル KC 19815837

ハンドベル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19815837品番MB-20K/MU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧めなハンドベルセット。
持ち手の先端に音階表記がついており演奏性にも優れています。
ベルを振って演奏するほかに、テーブルなどに置いて本体先端部分のボタンを押して鳴らすこともできます。
付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。

用途
クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め
仕様音域:A3~E5全長(mm)約150マルチカラー質量(g)(ベル1個当たり)110~120前後タイプ20音ハンドル長さ(mm)約90
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 高齢者と一緒に音楽を楽しむ。
その他業種

みんなが楽しんで出来そうだから。一人一人が緊張感を持って、1曲を仕上げて重ねていく打ちに重ねて、だんだん曲の完成度が増してくるときの参加者の笑顔を見るのが楽しみのためです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする