曜日別特売
PCJSZ200 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機 19815897

PCJSZ200 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機 19815897
PCJSZ200 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機 19815897

ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロン ブッシュ入注文コード19815897品番PCJSZ200
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥17,468
販売価格(税別)
15,880

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)392材質(車輪)ナイロン ブッシュ入最大荷重(N)3923寸法H1(mm)150寸法K(mm)120取付穴径(Φmm)11.5寸法H2(mm)250許容荷重(daN[kgf])392[400]偏心E(mm)58寸法F1(mm)142寸法F2(mm)142旋回半径R(mm)152軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)112×112キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪取付幅B(mm)56車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする