曜日別特売
MCEJSZ75 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機 19815967

MCEJSZ75 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機 19815967
MCEJSZ75 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機 19815967

ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)MCEナイロン 成型品注文コード19815967品番MCEJSZ75
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)166.6材質(車輪)MCEナイロン 成型品最大荷重(N)1667寸法H1(mm)63.5寸法K(mm)70取付穴径(Φmm)9.5寸法H2(mm)101許容荷重(daN[kgf])166.6[170]偏心E(mm)24寸法F1(mm)84寸法F2(mm)84旋回半径R(mm)85軸径D(Φmm)10寸法P1×P2(mm)63×63キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪取付幅B(mm)39車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする