曜日別特売
SAJSZ100 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機 19815976

SAJSZ100 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機 19815976
SAJSZ100 ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機 19815976

ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム ブッシュ入注文コード19815976品番SAJSZ100
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)73.5材質(車輪)ゴム ブッシュ入最大荷重(N)735寸法H1(mm)94寸法K(mm)90取付穴径(Φmm)10.5寸法H2(mm)144許容荷重(daN[kgf])73.5[75]偏心E(mm)35寸法F1(mm)96寸法F2(mm)96旋回半径R(mm)112軸径D(Φmm)12寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪取付幅B(mm)43車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする