BMG-W100 ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816195

BMG-W100 ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816195
BMG-W100 ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816195

ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
最大荷重(N)981
許容荷重(daN)98
内容量1個注文コード19816195品番BMG-W100
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)98材質(車輪)ゴム ベアリング入寸法t(mm)8寸法P(mm)100ストッパーなし最大荷重(N)981寸法H1(mm)90取付穴径(Φmm)12寸法H2(mm)140寸法F1(mm)131寸法F2(mm)60軸径D(Φmm)12キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪取付幅B(mm)43車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする