曜日別特売
CMG-W250 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816344

 

CMG-W250 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816344
CMG-W250 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816344

ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
車輪径A(Φmm)250
最大荷重(N)6669
内容量1個注文コード19816344品番CMG-W250
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)250最大荷重(N)6669許容荷重(daN)666.4材質(車輪)ダクタイル ベアリングなし寸法t(mm)11.5寸法P(mm)170ストッパーなし寸法H1(mm)175取付穴径(Φmm)18寸法H2(mm)300寸法F1(mm)210寸法F2(mm)96軸径D(Φmm)25キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径A(Φmm)250車輪取付幅B(mm)70車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19816283
2024-05-25
用途: インテリアDIY

画像のものとは違うものが届いた。編品不可なので仕方なく取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする