岡本工機
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
100
130
150
180
200
250
300
車輪径A(Φmm)
75
75
100
130
150
180
200
250
300
最大荷重(N)
1569
1569
2059
2942
3432
4217
4903
6374
7355
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19816448
品番
BUMG-W75
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
最大荷重(N)
1569
許容荷重(daN)
156.8
材質(車輪)
ウレタン ベアリング入
寸法t(mm)
6.5
寸法P(mm)
80
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
75
取付穴径(Φmm)
10
寸法H2(mm)
113
寸法F1(mm)
105
寸法F2(mm)
57
軸径D(Φmm)
10
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径A(Φmm)
75
車輪取付幅B(mm)
40
車輪タイプ
単輪