曜日別特売
BUMG-W200 ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816493

BUMG-W200 ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816493
BUMG-W200 ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816493

ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径A(Φmm)200
最大荷重(N)4903
内容量1個注文コード19816493品番BUMG-W200
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
車輪径(Φmm)200最大荷重(N)4903許容荷重(daN)490材質(車輪)ウレタン ベアリング入寸法t(mm)10.5寸法P(mm)165ストッパーなし寸法H1(mm)150取付穴径(Φmm)14寸法H2(mm)250寸法F1(mm)205寸法F2(mm)80軸径D(Φmm)20キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径A(Φmm)200車輪取付幅B(mm)60車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする