曜日別特売
MCAMG-W300 ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816597

 

MCAMG-W300 ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816597
MCAMG-W300 ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816597

ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
車輪径(Φmm)300
最大荷重(N)7355
内容量1個注文コード19816597品番MCAMG-W300
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)300許容荷重(daN)735材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし寸法t(mm)12.5寸法P(mm)180ストッパーなし最大荷重(N)7355寸法H1(mm)200取付穴径(Φmm)18寸法H2(mm)350寸法F1(mm)227寸法F2(mm)103軸径D(Φmm)30キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪取付幅B(mm)75車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする