曜日別特売
EUMG-W300-90 ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機 19817087

EUMG-W300-90 ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機 19817087
EUMG-W300-90 ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機 19817087

ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型

(1件のレビュー)
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
車輪径(Φmm)300
取付高(mm)350
最大荷重(N)13631
13631
1275
1667
2157
2059
2452
3040
5099
2746
3236
2648
3628
4903
3432
3825
4511
5492
4315
5884
6276
3727
4217
6570
8238
4707
6080
6963
5198
6669
7747
8140
9807
12258
11278
14710
許容荷重(daN)1362.2
1362.2
127.4
166.6
215.6
205.8
245
303.8
509.6
274.4
323.4
264.6
362.6
490
343
382.2
450.8
548.8
431.2
588
627.2
372.4
421.4
656.6
823.2
470.4
607.6
695.8
519.4
666.4
774.2
813.4
980
1225
1127
1470
内容量1個注文コード19817087品番EUMG-W300-90
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。

車輪径(Φmm)300許容荷重(daN)1362.2取付座(mm)221×142取付ピッチ(mm)184×80取付高(mm)350材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入荷重種別高荷重寸法t(mm)13ストッパーなし最大荷重(N)13631寸法H1(mm)200取付穴径(Φmm)18寸法H2(mm)350車輪幅B(mm)90軸径D(Φmm)30最大許容荷重(N[kgf])13622[1390]キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪取付幅B(mm)110車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19816852
2017-04-14
用途: プレジャーボート船台用
デルチャー株式会社建設業・工事業

マリーナに勧められて26fのプレジャーボート船台のキャスターに使用。
マリン用キャスターは高価ですが、この商品で十分だと思います。
1年以上使用していますが、全く問題ありません。川の上下架での利用ですので、海水での使用はわかりません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする