AMG-O150 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機 19817166

AMG-O150 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機 19817166
AMG-O150 ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機 19817166

ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム注文コード19817166品番AMG-O150
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。

車輪径(Φmm)150最大荷重(N)1961許容荷重(daN)196材質(車輪)ゴム寸法t(mm)8.5ベアリングベアリングなしストッパーなし寸法H1(mm)120取付穴径(Φmm)14寸法H2(mm)195偏心E(mm)45寸法F1(mm)130寸法F2(mm)130軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)100×100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)150車輪取付幅B(mm)60車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19817272
2019-08-15
用途: 船の台車に使用
日興商事株式会社運輸・通信業

ベアリングなど、ステンレスのベアリングだと尚良いです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 19817236
2017-04-18
用途: 重量物の運搬
株式会社三栄プラスチックス

問題なく取り付け、使用できました。
動きもスムーズで助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする