MG-WS150 ダクタイル製支持金具 岡本工機 19818277

MG-WS150 ダクタイル製支持金具 岡本工機 19818277
MG-WS150 ダクタイル製支持金具 岡本工機 19818277

ダクタイル製支持金具

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)(A)150タイプMG-WS(防水形)注文コード19818277品番MG-WS150
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

防水形は主要部分にSUS304を使用しています。

車輪径(Φmm)(A)150タイプMG-WS(防水形)金具固定金具寸法H1(mm)120取付穴径(Φmm)13寸法H2(mm)195取付ピッチ(mm)(P1×P2)145偏心E(mm)-寸法F1(mm)183寸法F2(mm)82軸径D(Φmm)20車輪取付幅B(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19818435
2017-09-15
用途: 船台用
農・林・水産業

非防水型と違うところは、車輪軸がステンレスと防水塗料が塗ってあるところ位。これで価格が倍以上、高すぎる。それより送られてきた時の梱包がヒドイ!2個の商品に対して4個入り用の箱に入って送ってきました。箱の中に新聞紙、プチプチもなしで隙間をふさいでない為、輸送中箱の中でぶつかりあってかキズだらけ。箱開けた瞬間嫌な気持ちになりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする