岡本工機
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
90
100
130
150
180
200
225
250
275
300
350
405
455
リム幅(mm)
32
32
35
41
45
50
57
穴径d(Φmm)
10
10
12
20
25
30
最大荷重(N)
686
686
785
981
1765
1961
2354
2452
2844
3334
3432
3530
3825
4217
5394
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818557
品番
B75
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
32
寸法F(mm)
39
寸法E(mm)
51
寸法C(mm)
36
車輪径(Φmm)
75
材質
ゴム
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
686
使用ベアリング
6200
穴径d(Φmm)
10
許容荷重(daN)
68.6