岡本工機
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
250
75
90
100
130
150
180
200
225
250
275
300
350
405
455
リム幅(mm)
50
32
35
41
45
50
57
穴径d(Φmm)
25
10
12
20
25
30
最大荷重(N)
3334
686
785
981
1765
1961
2354
2452
2844
3334
3432
3530
3825
4217
5394
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19818645
品番
B250
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
リム幅(mm)
50
寸法F(mm)
63
寸法E(mm)
210
寸法C(mm)
65
車輪径(Φmm)
250
材質
ゴム
ベアリング
ベアリング入り
最大荷重(N)
3334
使用ベアリング
6205
穴径d(Φmm)
25
許容荷重(daN)
333.2