曜日別特売
D100 ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機 19818907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D100 ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機 19818907
D100 ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機 19818907

ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
リム幅(mm)35
最大荷重(N)1961
内容量1個注文コード19818907品番D100
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。

リム幅(mm)35寸法F(mm)40寸法C(mm)38最大荷重(N)1961材質ダクタイル車輪径(Φmm)100ベアリングベアリング入り使用ベアリング6201穴径d(Φmm)12許容荷重(daN)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19818907
2022-04-25
用途: 床との電位差を防ぐ必要のある、移動式の装置に使用。
株式会社カーメイト自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく機能しております。軸を通して、床面との電位差がなくなり、装置外壁が帯電しなくなりました。

対象商品 : 19818925
2017-03-23
用途: ラッコリフターの車輪に

をくだ屋技研のラッコリフター(1000kg)を使っているが
荷重の大きい荷を持ち上げていると、移動が非常に重く定位置に持っていくのに苦労していた。
車輪を標準のウレタンからこれに変えたところ、移動がとてもスムーズになり満足している。
ただし、床面にはそれなりの傷がつくので要注意!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする