曜日別特売
EU180-75 ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機 19819293

EU180-75 ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機 19819293
EU180-75 ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機 19819293

ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
車輪径(Φmm)180
リム幅(mm)75
最大荷重(N)6963
内容量1個注文コード19819293品番EU180-75
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。

許容荷重(daN)695.8リム幅(mm)75寸法F(mm)63寸法E(mm)160寸法B(mm)75材質ウレタン・鋳物車輪径(Φmm)180材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り寸法C(mm)82最大荷重(N)6963使用ベアリング6205穴径d(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 装置部品の取替
製造業

予定通りの納期で届きました。
特に商品に問題なく安全に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする