曜日別特売
EU250-90 ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機 19819354

EU250-90 ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機 19819354
EU250-90 ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機 19819354

ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
車輪径(Φmm)250
リム幅(mm)90
最大荷重(N)12258
内容量1個注文コード19819354品番EU250-90
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。

許容荷重(daN)1225リム幅(mm)90寸法F(mm)74寸法E(mm)210寸法B(mm)90材質ウレタン・鋳物車輪径(Φmm)250材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り寸法C(mm)102最大荷重(N)12258使用ベアリング6206穴径d(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 装置部品の取替
製造業

予定通りの納期で届きました。
特に商品に問題なく安全に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする