曜日別特売
H170GFS125EBZ3 デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機 19819914

デザインキャスター Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストッパー
内容量1個注文コード19819914品番H170GFS125EBZ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。
グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。
大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。
あらゆる環境で快適にご使用いただけます。
車輪
GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。
TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。
DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。
支持金具
H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)

用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪径(Φmm)125軸径×軸長(mm)Φ22~23.5×60取付高(mm)165材質(車輪)サントプレン金具(機構)フリー車輪幅(mm)32ステム形状EBZ3ロックなし特性静電気防止最大荷重(daN)98キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする