KL-IS-K150A-SS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2) 本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装 19821125

KL-IS-K150A-SS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2) 本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装 19821125
KL-IS-K150A-SS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2) 本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装 19821125
KL-IS-K150A-SS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2) 本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装 19821125
KL-IS-K150A-SS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2) 本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装 19821125
KL-IS-K150A-SS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2) 本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装 19821125
KL-IS-K150A-SS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2) 本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装 19821125

本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)60/150使用地区栃木県、富山県、石川県注文コード19821125品番KL-IS-K150A-SS-8.9+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/CBM-910-2)
参考基準価格(税別)¥480,500販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。

仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)60/150電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 60kg の時 20g、ひょう量 150kg の時 50g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500使用地区栃木県、富山県、石川県電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
注意
※メーカーオプションは防爆電気機器のため、 お客様による後付けはできません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする