曜日別特売
1JAMPYZ125 デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機 19821253

1JAMPYZ125 デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機 19821253
1JAMPYZ125 デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機 19821253

デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ストッパーなし
内容量1個注文コード19821253品番1JAMPYZ125
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。
静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。

車輪径(Φmm)125最大荷重(N)981最大荷重(daN)98ねじ径M12X1.75取付高(mm)161.5材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)31.5本体アルミダイカスト金具(機構)フリーストッパーなし寸法R(mm)98偏心E(mm)35寸法F(Φmm)57特性静音寸法Nb(mm)41キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする