曜日別特売
4SNFDQB150 デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機 19821357

4SNFDQB150 デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機 19821357
4SNFDQB150 デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機 19821357

デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150ストッパートータルロック注文コード19821357品番4SNFDQB150
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

確実なブレーキシステム
ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。
静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。
ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック

車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーウレタン車輪幅(mm)84金具(機構)フリー・トータルロックストッパートータルロック最大荷重(N)1471寸法C(mm)28寸法H1(mm)79寸法R(mm)131寸法H2(mm)16取付高H(mm)180偏心E(mm)40寸法W1(mm)36.5寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19寸法H3(mm)16特性静音最大荷重(daN)147キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19821357
2017-10-10
用途: 入浴用担架のキャスター
医療・福祉・介護関連業

この型しか合わないので、ようやく見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする