曜日別特売
L40HT-P-H120-50K LEDハイテンプディスク40W 日動工業 19822259

LEDハイテンプディスク40W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード19822259品番L40HT-P-H120-50K
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!

用途
窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
消費電力(W)(100V)40、(200V)40付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21色温度(K)5000照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5防水仕様IP65アズワン品番64-5061-85入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯100W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)4900電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする