UP130 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機 19823484

UP130 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機 19823484
UP130 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機 19823484

鋼板製キャスター用車輪

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130リム幅(mm)38注文コード19823484品番UP130
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。

許容荷重(daN)245材質ウレタン車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタンリム幅(mm)38ベアリングベアリング入り寸法E(mm)100寸法C(mm)52最大荷重(N)2452使用ベアリングPCA47A穴径d(Φmm)20特性耐熱性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19823292
2023-03-31
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

ベアリング、タイヤゴム、まぁ合格点です。
耐久性はそれほど優れているとは思いませんが、他社製品と変わらずぐらいでしょうか?
壊れたら交換するようにしています。

対象商品 : 19823353
2020-02-21
用途: 溶接機の車輪に使用
農・林・水産業

量販店では、軸サイズと車輪サイズの組み合わせが見つからず車軸の改造を考えていましたが見つかり喜んでいます。

対象商品 : 19823502
2021-11-12
用途: 水産仲卸
農・林・水産業

水産向きにはもう一ランク上の方がいいかもしれないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする