曜日別特売
HMG-O250-4 産業車輌用空気入車輪 岡本工機 19823843

HMG-O250-4 産業車輌用空気入車輪 岡本工機 19823843
HMG-O250-4 産業車輌用空気入車輪 岡本工機 19823843

産業車輌用空気入車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)250最大荷重(N)834注文コード19823843品番HMG-O250-4
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
車輪径(Φmm)250最大荷重(N)834許容荷重(daN)83.3サイズ250-4金具自在ストッパーなし寸法H1(mm)180取付穴径(Φmm)14寸法H2(mm)292偏心E(mm)70寸法F1(mm)150寸法F2(mm)150軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)120×120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪取付幅B(mm)90車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする