曜日別特売
N50 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機 19824367

N50 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機 19824367
N50 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機 19824367

小型重荷重用キャスター専用車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)特殊プラスティック樹脂 ブッシュ入り注文コード19824367品番N50
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
許容荷重(daN)156.8寸法F(mm)16.5寸法B(mm)28寸法C(mm)30材質(車輪)特殊プラスティック樹脂 ブッシュ入り荷重種別重荷重車輪径(Φmm)50最大荷重(N)1569穴径d(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする