岡本工機
小型重荷重用キャスター専用車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
特殊プラスティック樹脂 ベアリング入り
注文コード
19824376
品番
N65
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
294
寸法F(mm)
20
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
40
材質(車輪)
特殊プラスティック樹脂 ベアリング入り
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
65
最大荷重(N)
2942
使用ベアリング
ニードルベアリング
穴径d(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応