岡本工機
小型重荷重用キャスター専用車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
特殊プラスティック樹脂 ベアリング入り
注文コード
19824385
品番
N75
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
392
寸法F(mm)
28
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
40
材質(車輪)
特殊プラスティック樹脂 ベアリング入り
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
75
最大荷重(N)
3923
使用ベアリング
ニードルベアリング
穴径d(Φmm)
12