岡本工機
小型重荷重用キャスター専用車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
MCナイロン ベアリングなし
注文コード
19824394
品番
MCA50-8
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
156.8
寸法F(mm)
30
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
29
材質(車輪)
MCナイロン ベアリングなし
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
50
最大荷重(N)
1569
穴径d(Φmm)
8