岡本工機
小型重荷重用キャスター専用車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
MCナイロン ベアリングなし
注文コード
19824412
品番
MCA75-12
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
392
寸法F(mm)
45
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
39
材質(車輪)
MCナイロン ベアリングなし
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
75
最大荷重(N)
3923
穴径d(Φmm)
12