曜日別特売
MCB50-8 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機 19824428

MCB50-8 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機 19824428
MCB50-8 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機 19824428

小型重荷重用キャスター専用車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロン ベアリング入り注文コード19824428品番MCB50-8
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
許容荷重(daN)156.8寸法F(mm)30寸法B(mm)24寸法C(mm)29材質(車輪)MCナイロン ベアリング入り荷重種別重荷重車輪径(Φmm)50最大荷重(N)1569使用ベアリング608ZZ穴径d(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする