曜日別特売
MCB65-12 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機 19824437

MCB65-12 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機 19824437
MCB65-12 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機 19824437

小型重荷重用キャスター専用車輪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)MCナイロン ベアリング入り注文コード19824437品番MCB65-12
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
許容荷重(daN)294寸法F(mm)40寸法B(mm)34寸法C(mm)39材質(車輪)MCナイロン ベアリング入り荷重種別重荷重車輪径(Φmm)65最大荷重(N)2942使用ベアリング6201ZZ穴径d(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする