岡本工機
小型重荷重用キャスター専用車輪
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
MCナイロン ベアリング入り
注文コード
19824446
品番
MCB75-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
392
寸法F(mm)
45
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
39
材質(車輪)
MCナイロン ベアリング入り
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
75
最大荷重(N)
3923
使用ベアリング
6201ZZ
穴径d(Φmm)
12