岡本工機
小型重荷重用キャスター専用車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
導電性MCナイロン ベアリング入り
注文コード
19824464
品番
MCB-CD65-12
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
294
寸法F(mm)
40
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
39
材質(車輪)
導電性MCナイロン ベアリング入り
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
65
最大荷重(N)
2942
使用ベアリング
6201ZZ
穴径d(Φmm)
12