岡本工機
小型重荷重用キャスター専用車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
導電性MCナイロン ベアリング入り
注文コード
19824473
品番
MCB-CD75-12
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
392
寸法F(mm)
45
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
39
材質(車輪)
導電性MCナイロン ベアリング入り
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
75
最大荷重(N)
3923
使用ベアリング
6201ZZ
穴径d(Φmm)
12