曜日別特売
L50V2-J110BK-50K ハイスペックエコビックLED50W 日動工業 19824876

ハイスペックエコビックLED50W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19824876品番L50V2-J110BK-50K
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!

口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170入力電源(V)100/200(50/60Hz)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする