曜日別特売
L150V2-P-HMW-50K-N ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業 19825016

ハイスペックハイディスク V2 150W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格光束(Lm)25400
内容量1個注文コード19825016品番L150V2-P-HMW-50K-N
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

水銀灯700W同等の明るさ!

用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫定格光束(Lm)25400付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様乳白ワイド、電源装置一体型質量(kg)4.1タイプ屋外型消費電力(W)(100V)152、(200V)150定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8色温度(K)5000照度(Lx)(1m)7400、(2m)1920、(3m)900、(4m)525、(5m)360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)167.1、(200V)169.3アズワン品番64-8589-03入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする